Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84370
Cod. Produttore
84370
Cod. EAN
8009561208834

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico M16 D=4-8 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto M16. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

4 mm 8 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

poliammide

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M16 D 4-8 G