Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095703385
Cod. Produttore
095703385
Cod. EAN
8054684019546

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVHP - Piastra di fondo in acciaio x serie CV 720, vano alt. 565 mm, sp. 2 mm
Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

materiale

acciaio

altezza

490 mm

larghezza

576 mm

Produttore

DKC

PSMV/P PIASTRA DI FONDO