Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH784501
Cod. Produttore
784501
Cod. EAN
4013364006560

Informazioni di prodotto

PSK 10 65 SQL EH

Documentazione tecnica

Il DEH784501 è un prodotto della famiglia PSK 10 65 SQL EH, progettato per offrire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e innovative nel settore elettrico. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il DEH784501 si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze più esigenti. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

zona di serraggio

10.0 mm 65.0 mm

tipo di collegamento

linea aerea

max. corrente di corto circuito

33.5 kA

per sezione di cavo

16.0 mm² 120.0 mm²

protezione antitorsione

supporto della barra di azionamento

asse con perno trasversale

applicazione

EV014794

Produttore

PSK 10 65 SQL EH