Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3038930
Cod. Produttore
3038930
Cod. EAN
4017918940614

Informazioni di prodotto

Ponticello a innesto

Documentazione tecnica

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 50, colore: rosso

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

50

corrente nominale In

24 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

5.2 mm

colore

rosso

Produttore

PRZ

€ 12,46 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.