Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS518B1MAU20
Cod. Produttore
XS518B1MAU20
Cod. EAN
3389119046909

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS5 M18 - L 73 mm - ottone - Sn 5 mm - 24...240 Vca/Vcc - 1/2"

Documentazione tecnica

Il sensore di prossimità induttivo cilindrico (M18) Schneider Electric OsiSense XS ha una superificie di rilevamento in termoplastica e corpo in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 5 mm, funzione NA e un connettore 1/2”-20 UNF. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

73 mm

diametro del sensore

18 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PRX LUNGO M18 24 240V ACDC NO 2FILI