Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
DKC095420352
Cod. Produttore
095420352
Cod. EAN
8054684016989

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Piastra di fondo in acciaio spessore 2mm dimensioni 146 x 186 mm
La piastra di fondo DKC095420352, realizzata in acciaio, è progettata per garantire una robusta base di supporto in applicazioni elettriche. Questo prodotto è caratterizzato da una finitura non trattata, che ne preserva l'integrità strutturale e la rende adatta a vari ambienti di utilizzo. La sua costruzione in acciaio conferisce alla piastra una resistenza meccanica elevata, rendendola ideale per l'installazione in contesti industriali e commerciali. La piastra è progettata per facilitare la gestione dei cavi, consentendo una disposizione ordinata e sicura. Grazie alle sue specifiche tecniche, DKC095420352 rappresenta una soluzione efficace per il supporto di apparecchiature elettriche, contribuendo a un'installazione più efficiente e organizzata.

materiale

acciaio

altezza

186 mm

larghezza

146 mm

Produttore

DKC

PRP/35 PIASTRA DI FONDO