Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX218A3PHM12
Cod. Produttore
XX218A3PHM12
Cod. EAN
3389119029865

Informazioni di prodotto

Sensore a ultrasuoni cilindrico M18 - 2 livelli svuot - Sn 0,5 m - NO - M12

Documentazione tecnica

La gamma XX è un'offerta di sensori che utilizzano la tecnologia a ultrasuoni per il rilevamento di qualsiasi materiale, senza contatto. Il prodotto è progettato per monitorare 2 livelli di svuotamento. Il prodotto presenta un involucro cilindrico in plastica, con diametro di 18mm e un connettore M12 a 4 vie. Alimentazione DC, funzione NO, uscita a stato solido PNP, sistema di rilevamento a diffusione. Distanza di rilevamento: 0,50m, regolabile da remoto o tramite il pulsante teach esterno.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

79 mm

corrente a vuoto

40 mA

temperatura ambiente

-20 °C

diametro del sensore

18 mm

metodo di regolazione

Teach-In

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

18 mm

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

AC/DC

distanza regolabile

51 mm

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

intervallo di misura lunghezza

51 mm

zona cieca

51 mm

precisione di ripetizione relativa

1.27 %

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

PROX ULTRA. SVUOT. M18 500MM