Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108B3PBM12
Cod. Produttore
XS108B3PBM12
Cod. EAN
3389119036276

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS1 M8 - L 45 mm - Ottone - Sn 2,5 mm - 12...24V CC - M12

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Questo prodotto è un sensore cilindrico, montato a immersione, con una portata incrementata. Diametro 8mm, filettato M8 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 2,5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NC, uscita a stato solido PNP.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

45 mm

diametro del sensore

8 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

2500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

2.5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M8 SN 2,5MM NC PNP