Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS508B1PASA3
Cod. Produttore
XS508B1PASA3
Cod. EAN
3389119022200

Informazioni di prodotto

PROX M8 SN=1,5MM NO PNP

Documentazione tecnica

Il TEXS508B1PASA3 è un sensore PROX M8 con una dimensione di 1,5MM e una configurazione NO PNP, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un collegamento elettrico a cavo radiale per una facile installazione. Questo sensore è ideale per chi cerca un dispositivo versatile e di alta precisione per il monitoraggio e il controllo. Con il suo design compatto, si integra perfettamente in spazi ristretti.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

lunghezza del sensore

42 mm

diametro del sensore

8 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

8 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

SIL secondo IEC 61508

1

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

1.5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M8 SN 1,5MM NO PNP