Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B1PAM12T
Cod. Produttore
XS630B1PAM12TF
Cod. EAN
3389119022187

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

lunghezza del sensore

74 mm

diametro del sensore

30 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

0.8 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

15 mm

Produttore

PROX M30 SN 15MM NO PNP