Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS530B1DAL5TF
Cod. Produttore
XS530B1DAL5TF
Cod. EAN
3389119027212

Informazioni di prodotto

Interruttore di prossimità M30 SN=10MM NO DC

Documentazione tecnica

Il TEXS530B1DAL5TF è un sensore della linea OsiSense XS e XT, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un collegamento elettrico tramite cavo radiale, offre un'uscita di commutazione PMP/PNP, ideale per applicazioni versatili. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e efficienza. La sua esecuzione della funzione di commutazione è versatile, rendendolo adatto a molteplici utilizzi industriali. Scegli il TEXS530B1DAL5TF per soluzioni avanzate nel tuo impianto elettrico.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

lunghezza del sensore

50 mm

diametro del sensore

30 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

SIL secondo IEC 61508

1

frequenza di commutazione

2000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

10 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M30 SN 10MM NO DC