Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS130B3PCL2
Cod. Produttore
XS130B3PCL2
Cod. EAN
3389119623896

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS1 M30 - PNP NA e NC - - Sn 15 mm - 12...24 Vcc - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il TEXS130B3PCL2 è un sensore PROX M30 PNP NO+NC, ideale per applicazioni di sicurezza. Progettato con un cavo radiale, offre un'uscita di commutazione versatile PMP/PNP. La sua esecuzione della funzione di commutazione è progettata per garantire prestazioni affidabili in diverse condizioni. Con una condizione meccanica di montaggio allineata, questo sensore si integra perfettamente in vari sistemi. La qualità e l'affidabilità sono garantite da un marchio di fiducia nel settore elettrico.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello d

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

45 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

SIL secondo IEC 61508

2

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M30 PNP NO+NC

€ 55,05 x 1 pz.