Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS130BHPAM12
Cod. Produttore
XS130BHPAM12
Cod. EAN
3389119641111

Informazioni di prodotto

inductive sensor XS1 M30, L68mm, brass, Sn15mm, 12..24VDC, M12

Documentazione tecnica

Il TEXS130BHPAM12 è un connettore M12 di alta qualità, progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Con un'uscita di commutazione PNP e un contatto di chiusura, questo dispositivo garantisce un funzionamento efficiente e preciso. La sua robustezza meccanica lo rende adatto per diverse condizioni di montaggio. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico, con un focus sulla versatilità e sull'affidabilità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

68 mm

diametro del sensore

30 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

30 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

200 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M30 PNP NO 1224V FLUSH SN 15MM