Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B1MAL01C
Cod. Produttore
XS630B1MAL01C
Cod. EAN
3389119026987

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M30 L 62 mm ottone Sn 15 mm 24-240 Vca/Vcc DIN 0,15 m

Documentazione tecnica

Il TEXS630B1MAL01C è un dispositivo della famiglia OsiSense XS e XT, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto presenta un collegamento elettrico versatile e un'uscita di commutazione a due fili, ideale per applicazioni industriali. La sua esecuzione con contatto di chiusura assicura un funzionamento efficiente. Con un design allineato per un facile montaggio, il TEXS630B1MAL01C è perfetto per soddisfare le esigenze di automazione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

62 mm

diametro del sensore

30 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M30 P+ SN 15MM NO