Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B1PAL01C
Cod. Produttore
XS618B1PAL01C
Cod. EAN
3389119026888

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS6 M18 - L 62 mm - ottone - Sn 8 mm - 12-48 Vcc - DIN 0,15 m

Documentazione tecnica

Il TEXS618B1PAL01C è un sensore di alta qualità della linea OsiSense XS e XT, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un diametro di 8 mm e una configurazione di uscita di commutazione PMP/PNP, offre un contatto di chiusura per applicazioni versatili. La sua esecuzione del collegamento elettrico è di tipo altro, permettendo una facile integrazione. Progettato per un montaggio meccanico allineato, questo sensore è ideale per diverse applicazioni industriali.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

62 mm

diametro del sensore

18 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

8 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M18 SN 8MM NO PNP