Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118B3PAL10
Cod. Produttore
XS118B3PAL10
Cod. EAN
3389119054881

Informazioni di prodotto

PROX M18 SN=8MM NO PNP

Documentazione tecnica

Il TEXS118B3PAL10 è un sensore PROX M18 SN 8MM NO PNP, progettato per offrire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo sensore si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua esecuzione del collegamento elettrico e della funzione di commutazione è ottimizzata per garantire una risposta rapida e precisa. Con un design compatto, il TEXS118B3PAL10 si integra facilmente in diversi sistemi, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore.

tipo di azionamento

bersaglio metallico

lunghezza del sensore

58 mm

diametro del sensore

18 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

SIL secondo IEC 61508

1

frequenza di commutazione

25 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M18 SN 8MM NO PNP