Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS518B1CAL08M
Cod. Produttore
XS518B1CAL08M12
Cod. EAN
3389110405415

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS5 M18 - L 64,6 mm - Ottone - Sn 5 mm - 12...48V CC - M12 0,8

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a scatola corta e a immersione. Diametro 18mm filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore remoto M12. Ha una distanza di rilevamento di 5mm. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 24a V, terminali NO 1 e 4.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

64.6 mm

diametro del sensore

18 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

3000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M18 SN 5MM NO DC