Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B1MBL10
Cod. Produttore
XS618B1MBL10
Cod. EAN
3389110134162

Informazioni di prodotto

Sens. ind. XS6 M18 - L 61,4 mm - Ottone - Sn 8 mm - 24...240V CA/CC - Cavo 10 m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a scatola lunga e a immersione. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un cavo PvR lungo 10m. Ha una distanza di rilevamento di 8mm. Due fili, alimentazione AC o DC, da 24V a 240V, funzione NC.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

60 mm

diametro del sensore

18 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

8 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M18 P+ SN 8MM NC