Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118BHNAL2
Cod. Produttore
XS118BHNAL2
Cod. EAN
3389119640954

Informazioni di prodotto

inductive sensor XS1 M18, L53mm, brass, Sn8mm, 12..24VDC, cable 2m
Il PROX M18 NPN NO 1224V FLUSH SN 8MM è un sensore di alta precisione progettato per applicazioni industriali. Con una configurazione NPN e un contatto di chiusura, questo dispositivo offre un collegamento elettrico tramite cavo, garantendo affidabilità e performance. La sua meccanica di montaggio versatile lo rende adatto a diverse installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore è disponibile in un design compatto che si integra facilmente in vari ambienti di lavoro.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

lunghezza del sensore

53 mm

diametro del sensore

18 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

18 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

700 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

8 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M18 NPN NO 1224V FLUSH SN 8MM