Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS212AANAL2
Cod. Produttore
XS212AANAL2
Cod. EAN
3389119113540

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS2 M12 - L 50 mm - PPS - Sn 7 mm - 12...48V CC - Cavo 2m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore fa parte della serie adatta per il settore del food & beverage. È un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 12mm, filettato M12 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in metallo e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 7mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO, uscita a stato solido NPN.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

50 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

2500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

7 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M12 SN 7MM NO NPN