Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112B3PAL10
Cod. Produttore
XS112B3PAL10
Cod. EAN
3389119054867

Informazioni di prodotto

PROX M12 SN=4MM NO PNP

Documentazione tecnica

Il connettore M12 TEXS112B3PAL10 è un prodotto della famiglia OsiSense XS e XT, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una connessione affidabile e sicura. La sua esecuzione del collegamento elettrico è ottimizzata per garantire prestazioni elevate. Con un design robusto, il TEXS112B3PAL10 è ideale per ambienti industriali, assicurando durabilità e efficienza nelle operazioni quotidiane.

tipo di azionamento

bersaglio metallico

lunghezza del sensore

58 mm

diametro del sensore

12 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

SIL secondo IEC 61508

1

frequenza di commutazione

25 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

2 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M12 SN 4MM NO PNP