Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112BHPAM12
Cod. Produttore
XS112BHPAM12
Cod. EAN
3389119640923

Informazioni di prodotto

inductive sensor XS1 M12, L61mm, brass, Sn4mm, 12..24VDC, M12

Documentazione tecnica

Il TEXS112BHPAM12 è un connettore M12 di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche. Con un'uscita di commutazione PNP e un contatto di chiusura, questo prodotto offre una connessione affidabile e sicura. La sua meccanica di montaggio è versatile, rendendolo adatto a diverse configurazioni. La finitura flush e il design compatto da 4 mm garantiscono un'installazione semplice e pulita. Scegli il TEXS112BHPAM12 per una soluzione elettrica efficiente e performante.

forma della scatola

cilindro, filettatura

altezza del sensore

12 mm

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

diametro del sensore

12 mm

tensione di alimentazione

12 V

materiale della scatola

metallo

tipo di tensione

DC

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

frequenza di commutazione

950 Hz

distanza di commutazione

4 mm

lunghezza del sensore

61 mm

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M12 PNP NO 1224V FLUSH SN 4MM