Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112BHPBL2
Cod. Produttore
XS112BHPBL2
Cod. EAN
3389119640930

Informazioni di prodotto

inductive sensor XS1 M12, L49mm, brass, Sn4mm, 12..24VDC, cable 2m

Documentazione tecnica

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

49 mm

diametro del sensore

12 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

12 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

950 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

4 mm

Produttore

PROX M12 PNP NC 1224V FLUSH SN 4MM