Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112BHNAL2
Cod. Produttore
XS112BHNAL2
Cod. EAN
3389119640862

Informazioni di prodotto

inductive sensor XS1 M12, L49mm, brass, Sn4mm, 12..24VDC, cable 2m

Documentazione tecnica

Il prodotto TEXS112BHNAL2 è un sensore PROX M12 NPN NO 1224V con una lunghezza del cavo di 2 metri. Questo dispositivo è progettato per offrire un'uscita di commutazione NPN e un contatto di chiusura, rendendolo ideale per varie applicazioni industriali. La sua esecuzione del collegamento elettrico tramite cavo assicura una facile integrazione nei sistemi esistenti. La robustezza e l'affidabilità di questo sensore lo rendono un componente essenziale in qualsiasi impianto elettrico.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

lunghezza del sensore

49 mm

diametro del sensore

12 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

12 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

950 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

4 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M12 NPN NO 1224V SN 4MM CAV2M