Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS508BLPBM12
Cod. Produttore
XS508BLPBM12
Cod. EAN
3389119046473

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS5 M8 - L 62 mm - acciaio inox - Sn 1,5 mm - 12-48 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il sensore induttivo Schneider Electric cilindrico XS (filettatura M8) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in acciaio inox 303. Ha una distanza di rilevamento di 1,5 mm, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

51 mm

diametro del sensore

8 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

1.5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX LUNGO PNP NC 3FILI SN 1,5MM CA