Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS530BLPAL5
Cod. Produttore
XS530BLPAL5
Cod. EAN
3389119046770

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS5 M30 - L 62 mm - ottone - Sn 10 mm - 12...48 Vcc - cavo 5 m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a scatola lunga e a immersione. Diametro 30mm filettato M30 x 1,5. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un cavo PvR lungo 5m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita discreta PNP.

forma della scatola

cilindro, filettatura

tipo di azionamento

bersaglio metallico

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

diametro del sensore

30 mm

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tensione di alimentazione

12 V

numero di uscite semiconduttori sicure

1

materiale della scatola

metallo

tipo di tensione

AC/DC

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

lunghezza del sensore

62 mm

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX LUNGO M30 PNP NO 3FILI SN 10MM