Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B1DBM12
Cod. Produttore
XS630B1DBM12
Cod. EAN
3389119045872

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS6 M30 - L 74 mm - ottone - Sn 15 mm - 12...48 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 15 mm, funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

74 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX LUNGO M30 NC 2FILI SN 15MM CAB