Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
DC
materiale della scatola
metallo
rivestimento scatola
nichelato
esecuzione del collegamento elettrico
cavo
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP
forma della scatola
cilindro liscio
condizione meccanica di montaggio per sensore
allineato
categoria secondo EN 954-1
1
frequenza di commutazione
2500 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V 24 V
tensione di alimentazione
diametro del sensore
6.5 mm
lunghezza del sensore
33 mm
distanza di commutazione
2.5 mm
esecuzione della funzione di commutazione
contatto di chiusura
resistenza alle interferenze da campi magnetici
a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato
Serie
OsiSense_XS_e_XT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te