Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7J1A1NAL2
Cod. Produttore
XS7J1A1NAL2
Cod. EAN
3389110139389

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS7 80x22x8 - PBT - Sn 25 mm - 12...24V CC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (8 x 22 x 8 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 2,5 mm, uscita NPN con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo rettangolare di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie al suo punto di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

8 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

22 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

larghezza del sensore

8 mm

frequenza di commutazione

2000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

2.5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX J SN 2,5MM NO NPN