Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7F1A1PBL01M
Cod. Produttore
XS7F1A1PBL01M8
Cod. EAN
3389110139853

Informazioni di prodotto

PROX F SN=5MM NC PNP
Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (15 x 32 x 8 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 5 mm, uscita PNP con funzione NC e un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo rettangolare di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 2 punti di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick, CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

8 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

32 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

larghezza del sensore

15 mm

frequenza di commutazione

2000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX F SN 5MM NC PNP