Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8E1A1PAL10
Cod. Produttore
XS8E1A1PAL10
Cod. EAN
3389110123043

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS8 26x26x13 - PBT - Sn 10/15 mm - 12...24V CC - Cavo 10 m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). È un sensore piatto da 26mm x 26mm x 13mm, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 10m. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Tre fili DC, da 12V a 24V, con protezione da sovraccarico e cortocircuito, funzione NO, uscita discreta PNP. Il sensore è certificato ECOLAB.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

13 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

26 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

larghezza del sensore

26 mm

frequenza di commutazione

2000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

10 mm

Produttore

PROX E OSI SN 15MM NO