Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7D1A3CAM12D
Cod. Produttore
XS7D1A3CAM12DIN
Cod. EAN
3389110709643

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS7 80×80×26 - PBT - Sn 50 mm - 10...48 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il TEXS7D1A3CAM12D è un connettore M12 progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto offre un'uscita di commutazione a due fili con contatto di chiusura, garantendo un funzionamento affidabile. La sua condizione meccanica di montaggio per sensore è allineata, assicurando una facile installazione e ottimizzazione delle prestazioni. Con un design robusto, il TEXS7D1A3CAM12D è ideale per ambienti industriali, dove la qualità e l'affidabilità sono fondamentali.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

26 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

10 V

altezza del sensore

80 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

300 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

larghezza del sensore

80 mm

frequenza di commutazione

100 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

50 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX DSN 50MM NO IMM