Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS506B1PBL2
Cod. Produttore
XS506B1PBL2
Cod. EAN
3389119046312

Informazioni di prodotto

sensore induttivo Ø 6,5 L 33 mm acciaio inox Sn 1,5 mm 12-24 Vcc cavo 2 m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a scatola corta e a immersione. Diametro 6,5mm, liscio. È dotato di un involucro in acciaio Inox (grado 303) e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 1,5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NC, uscita discreta PNP.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

33 mm

diametro del sensore

6.5 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro liscio

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

1.5 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX CORTO L06 PNP NC 3FILI SN 1,5M