Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT132B1FAL2
Cod. Produttore
XT132B1FAL2
Cod. EAN
3389119025775

Informazioni di prodotto

Sensore capac. XT1 Ø32 - L 80 mm - Ottone - Sn 15 mm - 24...240 V CA - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il PROX CAPAC L32 SN 15MM NO è un dispositivo elettrico progettato per garantire un collegamento efficace e affidabile. Con un'uscita di commutazione a due fili e un contatto di chiusura, offre prestazioni ottimali per diverse applicazioni. La sua esecuzione del collegamento elettrico tramite cavo radiale assicura una connessione solida e duratura. Progettato per un montaggio meccanico allineato, si integra perfettamente negli impianti esistenti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e qualità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

80 mm

diametro del sensore

32 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

300 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

15 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX CAPAC L32 SN 15MM NO