Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9C11RMBL01U
Cod. Produttore
XS9C11RMBL01U20
Cod. EAN
3389110143225

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS9 40x40x15 - PBT - Sn 15 mm - 24...240V CA/CC - 1/2" 0,15 m

Documentazione tecnica

Il sensore di prossimità induttivo XS è progettato per il monitoraggio della rotazione, il rilevamento dello scivolo e il rilevamento di sovraccarico dell'albero. Fornisce una soluzione semplice ed economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro, rotture di accoppiamento e sovraccarico. Il sensore è utilizzato in molatrice/schiacciatore, miscelatore, pompa, conducente centrifugo, e anche nastro trasportatore, elevatore a secchiello, applicazioni con viti archimetriche. Il prodotto è un sensore da 40mm x 40mm x 15mm, a innesto, in metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore remoto 1/2-20 UNF su conduttore volante da 0,15m. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Due fili, alimentazione AC o DC, da 12V a 24V, funzione NC.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

15 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

larghezza del sensore

40 mm

frequenza di commutazione

800 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX C ROT SN 15MM ACDC