Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C1A1PAL10
Cod. Produttore
XS8C1A1PAL10
Cod. EAN
3389110123470

Informazioni di prodotto

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS8 40x40x15, PBT, Sn25mm, 12...24 VDC, cable 10 m

Documentazione tecnica

This product is part of the XS range, an offer of inductive proximity sensors. This general purpose inductive proximity sensor has a flat form 40mm x 40mm x 15mm design and fixed body. It is non-flush mountable and has a frontal detection face. It supports 15mm flush mountable, 25mm non-flush mountable nominal sensing distance and 1 NO PNP discrete output. The inductive proximity sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection and no load current consumption of ≤10mA. It is furnished with 10m cable for electrical connection. It is an IP68 (double insulation) rated product. The enclosure is made of PBT. Its dimensions are 40mm (length) x 15mm (width) x 40mm (height). It weighs 0.415kg. It is suitable for railway, mobile equipment, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries. This product is certified by CE, CSA and UL. Inductive sensors come in flush and non-flush versions, M8, M12, M18, M30 short and long bodies cylindrical forms, standard cubic, rectangular and flat forms. The inductive proximity sensors for non contact sensing of metal objects up to 60mm. It is designed for use in industrial applications relating to presence detection.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

15 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

larghezza del sensore

40 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

15 mm

Produttore

PROX C OSI SN 25MM NO