Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9E111A1L2
Cod. Produttore
XS9E111A1L2
Cod. EAN
3389110355963

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore è adatto per applicazioni di controllo/monitoraggio della posizione, dello spostamento e della deformazione. È un sensore piatto (80mm x 80mm x 26mm), a innesto, in metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Tre fili DC, 24V, segnale di uscita analogico da 0V a 10V.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

26 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

20 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

larghezza del sensore

26 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

10 mm