Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
2
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP/PNP
tipo di azionamento
bersaglio metallico
condizione meccanica di montaggio per sensore
allineato
lunghezza del sensore
40 mm
numero di uscite semiconduttori sicure
categoria secondo EN 954-1
1
tensione di alimentazione
12 V
altezza del sensore
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
200 mA
forma della scatola
blocco
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
resistenza alle interferenze da campi magnetici
a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato
materiale della scatola
plastica
larghezza del sensore
117 mm
frequenza di commutazione
250 Hz
tipo di tensione
AC/DC
distanza di commutazione
20 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te