Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1511041C5
Cod. Produttore
XZCR1511041C5
Cod. EAN
3389119023849

Informazioni di prodotto

Prolunga cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il prolunga cavo TEXZCR1511041C5 è un accessorio essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Con una lunghezza di 5 metri, offre una connessione affidabile grazie ai collegamenti M12 sia lato scatola che lato campo. Realizzato in poliuretano, il materiale di rivestimento garantisce flessibilità e resistenza. La configurazione del contatto prevede un connettore maschio lato campo e una presa femmina lato scatola, rendendo questo prolunga cavo versatile e pratico per ogni utilizzo.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGATORE CON CAVO 5 MT