Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR2712037T2
Cod. Produttore
XZCR2712037T2
Cod. EAN
3389110113976

Informazioni di prodotto

prolunga - Maschio M8, diritto a 3 pin - Femmina M12, ang. a 5 pin - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il prolunga cavo TEXZCR2712037T2 è un accessorio essenziale per il cablaggio elettrico, con una lunghezza di 2 metri. Realizzato in poliuretano, offre resistenza e flessibilità. Dotato di un connettore maschio e una presa femmina, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per facilitare l'installazione, con un'angolazione per il lato scatola e un ingresso diritto per il lato campo. Ideale per ogni esigenza di cablaggio elettrico.

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.