Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1502040G2
Cod. Produttore
XZCR1502040G2
Cod. EAN
3389110762631

Informazioni di prodotto

Jumper cable XZ, male straight M12 3 pin, female elbowed Ø 8 mm 3 pin, PUR 2 m

Documentazione tecnica

Il prolungatore TEXZCR1502040G2 è un accessorio essenziale per ogni esigenza elettrica. Con un cavo di 2 metri in poliuretano, offre resistenza e flessibilità. La sua configurazione include un connettore maschio M12 e una presa femmina, garantendo un collegamento sicuro. La disposizione degli ingressi cavi è progettata per facilitare l'installazione, con un ingresso piegato ad angolo sul lato scatola e diritto sul lato campo. Questo prolungatore è ideale per applicazioni professionali e industriali.

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.