Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR2711037T1
Cod. Produttore
XZCR2711037T1
Cod. EAN
3389110554564

Informazioni di prodotto

Cavo conn.- maschio dritto M8 3 piedini femmina dritta M12 5 piedini PUR 1 m

Documentazione tecnica

Il prolunga cavo TEXZCR2711037T1 offre una lunghezza di 2 metri, ideale per una connessione elettrica versatile e affidabile. Realizzato in poliuretano, il cavo è progettato per garantire resistenza e durata. Con un numero di poli di 3, questo prodotto presenta un collegamento elettrico di tipo maschio sul lato campo e femmina sulla scatola, assicurando una compatibilità ottimale. La disposizione d'ingresso dei cavi è dritta, facilitando l'installazione in spazi ristretti.

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

1 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.