Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1501040G2
Cod. Produttore
XZCR1501040G2
Cod. EAN
3389110762617

Informazioni di prodotto

Jumper cable XZ, male straight M12 3 pin, female straight Ø 8 mm 3 pin, PUR 2 m

Documentazione tecnica

Il prolunga cavo TEXZCR1501040G2 è un prodotto ideale per le tue esigenze di cablaggio. Con una lunghezza di 2 metri, offre una connessione elettrica affidabile grazie al suo design pratico. Realizzato in poliuretano, questo cavo garantisce flessibilità e resistenza. Dotato di un connettore maschio e una presa femmina, è perfetto per diverse applicazioni. La disposizione diritta degli ingressi cavi su entrambi i lati assicura una facile installazione e un utilizzo ottimale in ogni situazione.

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.