Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1512064D1
Cod. Produttore
XZCR1512064D1
Cod. EAN
3389110762471

Informazioni di prodotto

prolunga - male M12, 5-pin straight - female M12, 5-pin elbowed - cable 1 m

Documentazione tecnica

Presentiamo il prolunga cavo TEXZCR1512064D1, un accessorio essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in poliuretano di alta qualità, questo prolunga cavo di 1 metro offre robustezza e flessibilità. La connessione elettrica è progettata con un connettore maschio sul lato campo e una presa femmina sul lato scatola, garantendo una compatibilità versatile. La disposizione dell'ingresso cavi è ottimizzata con un design piegato ad angolo per facilitare l'installazione. Scegliete affidabilità e prestazioni con TEXZCR1512064D1.

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

numero di poli

5

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

1 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PROLUNGATORE CON CAVO 1 MT.