Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1501040G1
Cod. Produttore
XZCR1501040G1
Cod. EAN
3389110762600

Informazioni di prodotto

Jumper cable XZ, male straight M12 3 pin, female straight Ø 8 mm 3 pin, PUR 1 m

Documentazione tecnica

Il prolunga cavo TEXZCR1501040G1 è un accessorio indispensabile per ogni progetto di cablaggio. Con una lunghezza di 1 metro, offre una connessione elettrica affidabile e versatile. Realizzato in poliuretano, il suo rivestimento garantisce durabilità e resistenza. La configurazione include un contatto maschio sul lato campo e una presa femmina sul lato scatola, entrambi con ingresso cavi dritto. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e performante.

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

1 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGATORE CON CAVO 1 MT.