Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPB1141L5
Cod. Produttore
XZCPB1141L5
Cod. EAN
3389119621748

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 4 pin - cavo schermato PUR 5 m

Documentazione tecnica

La prolunga schermata femmina M12 TEXZCPB1141L5 è progettata per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzata in poliuretano (PUR), questa prolunga offre una robustezza eccellente. Con un numero di poli di 4, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un accesso diretto, facilitando l'installazione. Sia il lato scatola che il lato campo presentano contatti femmina, rendendo questo prodotto versatile per diverse esigenze di cablaggio.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGA SCHERMATA FEMM M12