Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPB1141L10
Cod. Produttore
XZCPB1141L10
Cod. EAN
3389119621755

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ dritto femmina M12 4 pin cavo schermato PUR 10 m

Documentazione tecnica

La prolunga schermata femmina M12 TEXZCPB1141L10 è un componente essenziale per il cablaggio elettrico. Realizzata in poliuretano (PUR), offre una robusta protezione e resistenza. Con un numero di poli di 4, garantisce connessioni sicure e affidabili. La sua esecuzione di collegamento elettrico è progettata per il lato campo e scatola, entrambe con contatti femmina. La disposizione dell'ingresso cavi è ottimizzata per un'installazione diretta, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni industriali e professionali.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGA SCHERMATA FEMM M12