Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPB1141L2
Cod. Produttore
XZCPB1141L2
Cod. EAN
3389119621731

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 4 pin - cavo schermato PUR 2 m

Documentazione tecnica

Il prodotto TEXZCPB1141L2 è una prolunga schermata femmina M12 progettata per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzata in poliuretano (PUR), offre una resistenza superiore e una protezione efficace. Con un numero di poli di 4, questa prolunga è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un accesso diretto, facilitando l'installazione. Perfetta per chi cerca qualità e prestazioni nel cablaggio elettrico.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGA SCHERMATA FEMM M12