Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1511064D5
Cod. Produttore
XZCR1511064D5
Cod. EAN
3389110292800

Informazioni di prodotto

Jumper cable XZ, male straight M12 5 pin, female straight M12 5 pin, PUR 5 m

Documentazione tecnica

La prolunga M12 maschio/femmina di 5 metri è ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in PVC, offre resistenza e durata nel tempo. Con un design di collegamento elettrico M12 su entrambi i lati, è perfetta per applicazioni di cablaggio. La disposizione diritta degli ingressi cavi assicura un'installazione semplice e ordinata. Questa prolunga è un componente essenziale per chi cerca qualità e funzionalità nel proprio sistema elettrico.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

250 V

numero di poli

5

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGA M12 MASCHIO/FEMMINA 5 M