Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1511040A5
Cod. Produttore
XZCR1511040A5
Cod. EAN
3389119612470

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

numero di poli

3

tipo di cavo

a più fili

corrente nominale In

4 A

lunghezza del cavo

2 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

tensione di dimensionamento

250 V

resistenza di contatto

5 mOhm